Bucşă de ghidare pentru gaură H7, ⌀ bucşei: 6Amm

Cod articol: 290415 6A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ bucşei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ bucşei 6 mm
Lăţimea canalului 3,25 mm
Lungime 32 mm
Tip produs Sculă de broşat

Identificare și clasificare

Cod articol 290415 6A
EAN / GTIN 2050001096203
Număr producător 44501

Descriere

Execuţie:

Cu manşon.

Aplicaţie:

Se folosesc împreună broşe de împingere cu litera de identificare A şi bucşe de ghidare cu litera de identificare A.
Valabil şi pentru alte denumiri. Pentru ca broşa să poată fi ghidată uşor în sens ascendent şi să poată ieşi cu uşurinţă în sens descendent, trebuie ca bucşa de ghidare să se afle alături de piesă pe masa de presă.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.