Tuleje prowadzące, do otworów H7, ⌀ tulei: 40D1mm

Nr art.: 290415 40D1
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
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tulei (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Opakowanie luzem
Rodzaj produktu Tuleje prowadzące,
Średnica tulei 40 mm
Długość 100 mm
Szerokość użytkowa 14,39 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290415 40D1
EAN / GTIN 2050001096401
Numer producenta 44454

Opis

Wykonanie:

bez kołnierza.

Zastosowanie:

Przepychacze oznaczone literą A oraz tulejki prowadzące oznaczone literą A należy stosować razem.
Dotyczy to również innych oznaczeń. W celu zapewnienia dobrego prowadzenia przepychacza w górę i swobodnego wyjścia w dole tuleja prowadząca z obrabianym przedmiotem powinna przylegać do stołu prasy.

Wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.