Vodilna puša za izvrtino H7, ⌀ puše: 6Amm

Št. art.: 290415 6A
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ puše (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ puše 6 mm
Širina utora 3,25 mm
Dolžina 32 mm
Vrsta izdelka Orodje za posnemanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 290415 6A
EAN/GTIN 2050001096203
Številka proizvajalca 44501

Opis

Izvedba:

S prstanom.

Uporaba:

Posnemalne igle z oznako A se uporabljajo skupaj z vodilnimi pušami z oznako A.
Enako velja za ostale oznake. Vodilna puša mora z obdelovancem med uporabo nalegati na mizi stiskalnice, da je vodenje igle navzgor učinkovito in da igla spodaj nemoteno izstopa.

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.