Upevňovací šroub, Typ: 2

Artiklové číslo: 290399 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strojový šroub
Obsah jednotlivý díl
Rozměr závitu d1 M4
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu TX15
Jmenovitá délka L 10 mm
Doporučený utahovací moment max. 3,6 Nm
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ne
Stoupání závitu P 0,7 mm
Provedení stopky Plný závit
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Doporučený utahovací moment min. 3,6 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290399 2
EAN / GTIN 4045197882134
Číslo výrobce 290399 2