Vis de fixation, Type: 2

Réf.: 290399 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
152 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit vis pour machines
Sommaire pièce unique
Taille de filetage d1 M4
Profil d’entraînement TORX® femelle
Taille d’empreinte TX15
Longueur nominale L 10 mm
Couple de serrage recommandé max. 3,6 Nm
Forme tête de vis tête cylindrique
Avec moyeu non
Pas de filetage P 0,7 mm
Type de queue filetage total
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Couple de serrage recommandé min. 3,6 Nm

Identification et classification

Référence article 290399 2
EAN / GTIN 4045197882134
Réf. fabricant 290399 2