Casquillo excéntrico, ⌀D3: 40Lmm

Número de artículo: 290393 40L
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
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀D3 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para diámetros de vástago Ds 32 mm
Diámetro exterior D2 55 mm
Diámetro de sujeción D3 40 mm
Longitud total L1 95 mm
Longitud de montaje L2 80 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 290393 40L
EAN / GTIN 4045197997234
Número del fabricante 290393 40L
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con intervalo de ajuste de ± 0,5 mm como máximo.
1 marca de graduación de la escala corresponde a 0,03 mm.

Aplicación:

Para el ajuste de precisión de soportes de ranura y de perfil en tornos sin eje Y.

Idóneo para:

Soporte para junta de ranura y perfil n.º 290330 − 290359.