{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Pour diamètre de queue Ds | 32 mm | |
| Diamètre extérieur D2 | 55 mm | |
| Diamètre de serrage D3 | 40 mm | |
| Longueur totale L1 | 95 mm | |
| Longueur de montage L2 | 80 mm |
| Référence article | 290393 40L | |
| EAN / GTIN | 4045197997234 | |
| Réf. fabricant | 290393 40L | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |