• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola ad eccentrico, ⌀ D3: 40Lmm

Codice art.: 290393 40L
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
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D3 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D2 55 mm
L1 95 mm
L2 80 mm
Per ⌀ Ds 32 mm
Tipo di prodotto Bussola ad eccentrico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290393 40L
EAN / GTIN 4045197997234
Codice del produttore 290393 40L
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Campo di regolazione di massimo ± 0,5 mm.
Una tacca sulla scala corrisponde a 0,03 mm.

Uso:

Per la regolazione fine di utensili stozzatori di cave e di profili su torni senza asse Y.

Per:

Utensile stozzatore per profili e utensile stozzatore di cave n. art. 290330290359