Tuleja mimośrodowa, ⌀D3 H7: 32mm

Nr art.: 290392 32
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀D3 H7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Tuleja nastawcza
Do średnicy chwytu Ds 25 mm
Średnica zewnętrzna D2 32 mm
Średnica mocowania D3 48 mm
Długość całkowita L1 65 mm
Długość montażowa L2 50 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290392 32
EAN / GTIN 4045197997203
Numer producenta 290392 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z zakresem regulacji maksymalnie ± 0,5 mm.
Kreska na podziałce odpowiada 0,03 mm.

Zastosowanie:

Do dokładnej kalibracji noży przepychaczy profilowych i do dłutowania rowków wpustowych na tokarkach bez osi Y.

Pasuje do:

Noże do dłutowania płytką skrawającą i uchwyty przepychaczy profilowych nr 290330 − 290359.