Exzenterbuchse, ⌀D3 H7: 32mm

Artikel-Nr.: 290392 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀D3 H7 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Einstellbuchse
für Durchmesser Schaft Ds 25 mm
Durchmesser außen D2 32 mm
Spanndurchmesser D3 48 mm
Länge gesamt L1 65 mm
Einbaulänge L2 50 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290392 32
EAN / GTIN 4045197997203
Herstellernummer 290392 32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Verstellbereich von maximal ± 0,5 mm.
Ein Teilstrich auf der Skala entspricht 0,03 mm.

Verwendung:

Zur Feinjustierung von Nuten- und Profilstoßhaltern an Drehmaschinen ohne Y-Achse.

Passend für:

Nuten- und Profilstoßhalter Nr. 290330 − 290359.