Excentrické pouzdro, ⌀ D3 H7: 32mm

Artiklové číslo: 290392 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D3 H7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Seřizovací pouzdro
Pro průměr stopky Ds 25 mm
Vnější průměr D2 32 mm
Upínací průměr D3 48 mm
Celková délka L1 65 mm
Montážní délka L2 50 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290392 32
EAN / GTIN 4045197997203
Číslo výrobce 290392 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S rozsahem nastavení maximálně ± 0,5 mm.
Jeden dílek na stupnici odpovídá 0,03 mm.

Použití:

K jemnému seřízení držáků na obrábění drážek a profilů u soustruhů bez osy Y.

Vhodné pro:

Držák na obrážení drážek a profilů č. 290330 − 290359.