Casquillo excéntrico, ⌀D3 H7: 32mm

Número de artículo: 290392 32
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀D3 H7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Casquillos de ajuste
Para diámetros de vástago Ds 25 mm
Diámetro exterior D2 32 mm
Diámetro de sujeción D3 48 mm
Longitud total L1 65 mm
Longitud de montaje L2 50 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 290392 32
EAN / GTIN 4045197997203
Número del fabricante 290392 32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con intervalo de ajuste de ± 0,5 mm como máximo.
1 marca de graduación de la escala corresponde a 0,03 mm.

Aplicación:

Para el ajuste de precisión de soportes de ranura y de perfil en tornos sin eje Y.

Idóneo para:

Soporte para junta de ranura y perfil n.º 290330 − 290359.