Nóż do dłutowania dla płytek czworokątnych ⌀ DS 25 mm, od czworokąta: 8mm

Nr art.: 290332 8
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
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

od czworokąta (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość chwytu Ls 90 mm
Średnica trzonka Ds 25 mm
Średnica uchwytu płytek skrawających D1 8 mm
Minimalna średnica otworu wstępnego Dmin 8 mm
Długość wysięgu A 30 mm
Przesunięcie osi L3 4 mm
Do kluczy czworokątnych min. 8 mm
Do kluczy czworokątnych maks. 10 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290332 8
EAN / GTIN 4045197965356
Numer producenta 290332 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

  • W tokarkach bez osi Y należy stosować do dokładnego ustawienia współrzędnej Y tuleję ekscentryczną nr 290391 − 290393.
  • W centrach obróbkowych stosować do kontroli orientacji wrzeciona przyrząd ustawczy nr 290397 oraz czujnik zegarowy.