Cuţit de mortezat profiluri pentru plăcuţe pătrate ⌀ DS 25 mm, începând cu pătrat: 8mm

Cod articol.: 290332 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

începând cu pătrat (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea tijei Ls 90 mm
Diametrul arborelui Ds 25 mm
Diametru suport de plăcuțe D1 8 mm
Diametru minim pre-găurire Dmin 8 mm
Lungime activă A 30 mm
Decalaj central L3 4 mm
Potrivit pentru deschidere pătrată min. 8 mm
Potrivit pentru deschidere pătrată max. 10 mm
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 290332 8
EAN / GTIN 4045197965356
Număr producător 290332 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

  • La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiţi manşonul excentric Cod 290391− 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.
  • La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiţi ajutorul de aliniere Cod 290397 şi un ceas comparator.