• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Utensile Stozzatore per profili quadri ⌀ DS 25 mm, A partire da quadro: 8mm

Codice art.: 290332 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

A partire da quadro (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili
Diametro cartuccia 8 mm
Diametro preforatura minima 8 mm
Diametro del codolo 25 mm
Lunghezza codolo 90 mm
Sporgenza 30 mm
Spostamento dal centro 4 mm
Per quadro min. 8 mm
Per quadro max. 10 mm
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290332 8
EAN / GTIN 4045197965356
Codice del produttore 290332 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Nota:

  • In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391290393 per l’impostazione esatta delle coordinate Y.
  • Per il controllo dell’orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l’ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.