Frez do radełkowania uniwersalny, wielkość chwytu: 10mm

Nr art.: 290200 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość chwytu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek skrawania: lewe i prawe
  • dla profilu radełkowania: RAA 1×BL30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBR30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek skrawania lewe i prawe
dla profilu radełkowania RAA 1×BL30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBR30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
szerokość chwytu 10 mm
wysokość chwytu 10 mm
do ⌀ radełkowania d1 15 mm
do szerokości radełkowania b 4 mm
do otworów radełek ⌀ d2 8 mm
zakres roboczy 3 mm - 50 mm
tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr 299920 5
Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290200 10
EAN / GTIN 4030741663703
Numer producenta 31002739
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Wykonanie:

Konstrukcja modułowa: do zastosowania uniwersalnego jako wersja prawa i lewa.
Tulejka z HM zapewniająca większą odporność na ścieranie.
Szybkie nastawianie narzędzi za pomocą wrzeciona regulacyjnego.
Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.