Ryhovací frézovací nástroj univerzálny, Veľkosť stopky: 10

Č. pol.: 290200 10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • pre profil ryhovača: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Smer rezania vľavo a vpravo
pre profil ryhovača RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
Šírka stopky 10 mm
Výška stopky 10 mm
pre ⌀ ryhovača d1 15 mm
pre šírku ryhovača b 4 mm
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 8 mm
Pracovný rozsah 3 mm - 50 mm
HM-puzdro, Krycí kotúč, skrutka 299920 5
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 290200 10
EAN/GTIN 4030741663703
Číslo výrobcu 31002739
Výrobca/zodpovedná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Prevedenie:

Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.
TK vodiace puzdro na zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu.
Rýchle nastavenie nástroja pomocou nastavovacieho vretena.
Závitové kolíky v stopke na korekciu uhla chrbta.