Narzędzie do radełkowania bezwiórowego uniwersalny, Wielkość uchwytu: 10mm

Nr art.: 290090 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość uchwytu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek skrawania wersja neutralna
Środek chłodząco-smarowy tak
Chłodzenie wewnętrzne nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Gniazdo czworokątne
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12x10 mm
Oznaczenie producenta Rändelformwerkzeug universal
Średnica radełkowania d1 15 mm
Średnica otworu radełka d2 6 mm
Średnica zagłębiania radełka d3 11 mm
Szerokość radełkowania b 6 mm
Min. zakres roboczy 3 mm
Maks. zakres roboczy 40 mm
Profil radełkowania RAA 2×AA
Anzahl Rändelräder 2
Materiał skrawający HM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyt narzędzia do radełkowania
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290090 10
EAN / GTIN 4030741688065
Numer producenta 31002801
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Wykonanie:

Wkręt bez łba w uchwycie z drobną korektą kąta.
Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.
konstrukcjamodułowa: do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.