Rantymo ratuko laikiklis universal., Koto dydis: 10mm

Prekės Nr.: 290090 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pjovimo kryptis: kair. ir deš.
  • kai rifliavimo profilis: RAA 2×AA

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo kryptis kair. ir deš.
kai rifliavimo profilis RAA 2×AA
Koto plotis 12 mm
Koto aukštis 10 mm
kai rifliavimo ⌀ d1 15 mm
kai rifliavimo plotis b 6 mm
kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 6 mm
kai įgilinimo ⌀ d3 11 mm
Darbinės ribos 3 mm - 40 mm
Varžtai 299925 1
Atraminis diskas 299927 1
Produkto rūšis Rifliavimo įrankiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290090 10
EAN / GTIN 4030741688065
Gamintojo numeris 31002801
Gamintojas / atsakingas asmuo Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Germany, www.hommel-keller.de

Aprašymas

Modelis:

Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.
HM kaiščiai didesniam patvarumui.
Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.