Rádlovací tvářecí nástroj univerzální, Velikost stopky: 10mm

Artiklové číslo: 290090 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu neutrální
Chladicí a mazací prostředek ano
Vnitřní chlazení ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Čtyřhranný úchyt
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12x10 mm
Označení výrobce Rändelformwerkzeug universal
Průměr rýhování d1 15 mm
Průměr rýhovaného otvoru d2 6 mm
Průměr zahloubení rýhování d3 11 mm
Šířka rýhování b 6 mm
Pracovní rozsah min. 3 mm
Pracovní rozsah max. 40 mm
Profil rýhování RAA 2×AA
Anzahl Rändelräder 2
Řezný materiál TK
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Držák rádlovacího nástroje
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290090 10
EAN / GTIN 4030741688065
Číslo výrobce 31002801
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Provedení:

Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.
TK osový čep pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.
Modulární konstrukce: Univerzální použití jako pravá i levá verze.