{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skärriktning | vänster och höger | |
| för lettrad profil | RGE45° BL/BR45° | |
| för lettrings-⌀ d1 | 15 mm | |
| för lettringsbredd b | 6 mm | |
| för lettringshål-⌀ d2 | 6 mm | |
| pour diamètre d'abaissement de molette d3 | 11 mm | |
| Arbetsområde | 3 mm - 40 mm | |
| Flänsbult | 299925 1 | |
| Tryckbricka | 299927 1 | |
| Produktslag | Lettringsverktyg |
| Artikkelkode | 290089 12 | |
| Manufacturer/responsible person | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |