Rändelformwerkzeug Langdrehen universal, Schaftgröße: 12mm

Artikel-Nr.: 290089 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrichtung neutral
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Vierkantaufnahme
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 12 mm
Herstellerbezeichnung Rändelformwerkzeug Langdrehen universal
Rändel-Durchmesser d1 15 mm
Rändelbohrungs-Durchmesser d2 6 mm
Rändelsenkungs-Durchmesser d3 11 mm
Rändelbreite b 6 mm
Arbeitsbereich min. 3 mm
Arbeitsbereich max. 40 mm
Rändelprofil RAA 2×AA
Anzahl Rändelräder 2
Beschichtung unbeschichtet
Schnittstelle Trennstelle 1
Produktart Rändelwerkzeug-Halter
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290089 12
Hersteller/verantwortliche Person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Beschreibung

Ausführung:

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.
HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.
Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.