Narzędzie do radełkowania bezwiórowego prawe, Wielkość uchwytu: 12mm

Nr art.: 290080 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość uchwytu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Typ uchwytu Uchwyt pryzmatyczny
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Średnica radełkowania d1 15 mm
Średnica otworu radełka d2 6 mm
Średnica zagłębiania radełka d3 11 mm
Szerokość radełkowania b 6 mm
Min. zakres roboczy 3 mm
Maks. zakres roboczy 50 mm
Profil radełkowania RAA 1×AA
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyt narzędzia do radełkowania
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290080 12
EAN / GTIN 4030741480058
Numer producenta 31002227
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Wykonanie:

Wkręt bez łba w uchwycie z drobną korektą kąta.
Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.
Górna krawędź uchwytu = wysokość ostrza