Narzędzie do radełkowania bezwiórowego prawe, Wielkość uchwytu: 10mm

Nr art.: 290080 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość uchwytu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek skrawania Prawotnący
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Uchwyt pryzmatyczny
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Średnica radełkowania d1 15 mm
Średnica otworu radełka d2 6 mm
Średnica zagłębiania radełka d3 11 mm
Szerokość radełkowania b 6 mm
Min. zakres roboczy 3 mm
Maks. zakres roboczy 50 mm
Profil radełkowania RAA 1×AA
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyt narzędzia do radełkowania
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290080 10
EAN / GTIN 4030741660924
Numer producenta 31002726
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Wykonanie:

Wkręt bez łba w uchwycie z drobną korektą kąta.
Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.
Górna krawędź uchwytu = wysokość ostrza