Suport pentru randalinare pe dreapta, Mărime coadă: 12mm

Cod articol.: 290080 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nu
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Prindere pătrată
Diametru randalină d1 15 mm
Diametru găurire randalină d2 6 mm
Diametru adâncire randalină d3 11 mm
Lăţime randalină b 6 mm
Zona de lucru min. 3 mm
Zona de lucru max. 50 mm
Profil randalină RAA 0°
Model randalină AA
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Tip produs Suporturi de randalinat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 290080 12
EAN / GTIN 4030741480058
Număr producător 31002227
Producător/responsabil Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descriere

Execuţie:

Ştift filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de aşezare.
Ştift de rulare din carbură pentru o rezistenţă mai mare la uzură.
Muchia superioară a suportului = înălţimea vârfurilor