{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | kvadratinis laikiklis | |
| Rifliavimo skersmuo | 15 mm | |
| Rifliavimo kiaurymės skersmuo | 6 mm | |
| Rifliavimo gilinimo skersmuo | 11 mm | |
| Rifliavimo plotis | 6 mm | |
| Darbinis diapazonas min. | 3 mm | |
| Darbinis diapazonas maks. | 50 mm | |
| Rifliavimo profilis | RAA 0° | |
| Riflius | AA | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Produkto rūšis | Rifliavimo įrankio laikiklis | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 290080 12 | |
| EAN / GTIN | 4030741480058 | |
| Gamintojo numeris | 31002227 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Germany, www.hommel-keller.de |