Vrúbkovací nástroj ECO univerzálny 16

Č. pol.: 290036 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • pre profil ryhovača: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Smer rezania vľavo a vpravo
pre profil ryhovača RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Šírka stopky 16 mm
Výška stopky 16 mm
pre ⌀ ryhovača d1 10; 15 mm
pre šírku ryhovača b 4 mm
pre ⌀ vrúbkovaného otvoru d2 4 mm
Pracovný rozsah 3 mm - 50 mm
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290036 16
EAN/GTIN 4030741881152
Číslo výrobcu 31013469

Popis

Prevedenie:

Konvenčné použitie.

Poznámka:

Musí sa nastaviť výška hrotu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely
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
    Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka