ECO rifliavimo ratuko laikiklis universalus, Koto dydis: 16mm

Prekės Nr.: 290036 16
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dim. codolo (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lubrorefrigerante
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Attacco quadro
Dimensione attacco 16
Diametro zigrinato 10 mm; 15 mm
Diametro foro zigrinato 4 mm
Larghezza godrone 4 mm
Area di lavoro min. 3 mm
Area di lavoro max. 50 mm
Profilo zigrinato RAA 0°; RBL 30°; RBR 30°; RGE 30°; RGV 30°
Interfaccia Attacco 1
Direzione di taglio neutro
Tipo di prodotto Supporto per utensili portagodroni
Contenuto parte singola

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290036 16
EAN / GTIN 4030741881152
Gamintojo numeris 31013469
Gamintojas / atsakingas asmuo Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Aprašymas

Esecuzione:

Impiego tradizionale.

Nota:

Altezza punte da impostare.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį