{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Vierkantaufnahme | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 12 mm | |
| Herstellerbezeichnung | Rändelformwerkzeug rechts | |
| Rändel-Durchmesser d1 | 15 mm | |
| Rändelbohrungs-Durchmesser d2 | 4 mm | |
| Rändelbreite b | 4 mm | |
| Arbeitsbereich min. | 0 mm | |
| Arbeitsbereich max. | 15 mm | |
| Rändelprofil | RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
| Anzahl Rändelräder | 2 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Produktart | Rändelwerkzeug-Halter | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 290018 12 | |
| EAN / GTIN | 4030741660689 | |
| Herstellernummer | 31002722 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |