Rádlovací tvářecí nástroj pravý, Velikost stopky: 12mm

Artiklové číslo: 290018 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu Pravořezný
Chladicí a mazací prostředek ne
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Čtyřhranný úchyt
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Označení výrobce Rändelformwerkzeug rechts
Průměr rýhování d1 15 mm
Průměr rýhovaného otvoru d2 4 mm
Šířka rýhování b 4 mm
Pracovní rozsah min. 0 mm
Pracovní rozsah max. 15 mm
Profil rýhování RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Anzahl Rändelräder 2
Řezný materiál TK
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Držák rádlovacího nástroje
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290018 12
EAN / GTIN 4030741660689
Číslo výrobce 31002722
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Provedení:

Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.
TK osový čep pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.
  • Minimální tlak snižuje zatížení obrobku a stroje.
  • Synchronní vřeteno pro jednoduché nastavení nosiče rádlovacího kolečka a výšky hrotu.