Pressure Piece

Nr art.: 2900165
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Element dociskowy
Zawartość 1 szt.
Materiał z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2900165
EAN / GTIN 4046459141006
Numer producenta 2900165
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Supplied with e.g. KL-0280-763 K.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • overall height: 15 mm
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • for engine type: Petrol
  • External diameter: 35 mm
  • Internal diameter: 16.5 mm