Pieza de apriete

Número de artículo: 2900165
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Pieza de presión
Contenido 1 ud.
Material plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 2900165
EAN / GTIN 4046459141006
Número del fabricante 2900165
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Suministrado con, por ejemplo, KL-0280-763 K.

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Altura total: 15 mm
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: No
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • para el tipo de motor: Gasolina
  • Diámetro exterior: 35 mm
  • Diámetro interior: 16,5 mm