Element de presare

Cod articol.: 2900165
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 2900165
EAN / GTIN 4046459141006
Număr producător 2900165
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Furnizat, de exemplu, cu Kl-0280-763 K.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Înălţimea totală: 15 mm
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • pentru tipul motorului: Benzină
  • Diametru exterior: 35 mm
  • Diametru interior: 16,5 mm