Narzędzie do radełkowania bezwiórowego Toczenie wzdłużne uniwersalne, wielkość chwytu: 16mm

Nr art.: 290009 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość chwytu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek skrawania
wersja neutralna
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
Gniazdo czworokątne
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
16 mm
Oznaczenie producenta
Rändelformwerkzeug Langdrehen universal
Średnica radełkowania d1
15 mm
Średnica otworu radełka d2
4 mm
Szerokość radełkowania b
4 mm
Min. zakres roboczy
3 mm
Maks. zakres roboczy
50 mm
Profil radełkowania
RAA 2×AA; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45°
Anzahl Rändelräder
2
Materiał skrawający
HM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu
Uchwyt narzędzia do radełkowania
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290009 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Wykonanie:

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.
Kołek HM zapewnia większość odporność na zużycie.
konstrukcjamodułowa: do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.