{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Směr řezu |
neutrální
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Čtyřhranný úchyt
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
16 mm
|
|
| Označení výrobce |
Rändelformwerkzeug Langdrehen universal
|
|
| Průměr rýhování d1 |
15 mm
|
|
| Průměr rýhovaného otvoru d2 |
4 mm
|
|
| Šířka rýhování b |
4 mm
|
|
| Pracovní rozsah min. |
3 mm
|
|
| Pracovní rozsah max. |
50 mm
|
|
| Profil rýhování |
RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
|
|
| Anzahl Rändelräder |
2
|
|
| Řezný materiál |
TK
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Druh produktu |
Držák rádlovacího nástroje
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 290009 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |