Porte-molettes doubles par déformation Chariotage universel, Taille de queue: 16mm

Réf.: 290009 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe neutre
Position des interfaces côté machine
Type de barre carré
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 16 mm
Référence fabricant Rändelformwerkzeug Langdrehen universal
Profil de moletage RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Nuance de coupe Carbure
Interface interface 1
Type de produit porte-molettes
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 290009 16
Fabricant/personne responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Description

Exécution:

Tige filetée dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.
Axe de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.
Structure modulaire: utilisation universelle possible à droite et à gauche.