{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidrichtung |
neutral
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 |
Vierkantaufnahme
|
|
| Aufnahmeausführung |
metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
16 mm
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Rändelformwerkzeug Langdrehen universal
|
|
| Rändel-Durchmesser d1 |
15 mm
|
|
| Rändelbohrungs-Durchmesser d2 |
4 mm
|
|
| Rändelbreite b |
4 mm
|
|
| Arbeitsbereich min. |
3 mm
|
|
| Arbeitsbereich max. |
50 mm
|
|
| Rändelprofil |
RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
|
|
| Anzahl Rändelräder |
2
|
|
| Schneidstoff |
HM
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Produktart |
Rändelwerkzeug-Halter
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 290009 16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |