Tylna ścianka do wózka do kompletacji

Nr art.: 28RW32
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu 28RW32
EAN / GTIN 4017976328324
Numer producenta 28RW32
Numer L L90080 1232
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Można przykręcić jako ściankę wzdłużną. Siatka druciana, ocynkowana galwanicznie na połysk, rozmiar oczek 100 x 50 mm. 3 wysokości i 3 szerokości, dostosowane do różnych typów wózków i wymiarów.

Cecha szcz.:

  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1250
  • Całkowita wysokość (mm): 1825
  • Wskazówka: do powierzchni ładunkowej 1250 x 610 mm
  • Całkowita wysokość (mm): 1825