Panel trasera para carro de pedidos

Número de artículo: 28RW32
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 28RW32
EAN / GTIN 4017976328324
Número del fabricante 28RW32
Número L L90080 1232
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Se puede atornillar como panel longitudinal. Malla de alambre soldado galvanizado, tamaño de la malla 100 x 50 mm. 3 alturas y 3 anchos para adaptarse a los diversos tipos y dimensiones de los carros.

Característica:

  • Longitud de la superficie útil (mm): 1250
  • Altura total (mm): 1825
  • Nota: para zona de carga 1250 x 610 mm
  • Altura total (mm): 1825