Achterwand voor orderverzamelwagen

Artikelnummer: 28RW32
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 28RW32
EAN/GTIN 4017976328324
Nummer fabrikant 28RW32
L-nummer L90080 1232

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Als lange wand aanschroefbaar. Gelast draadgaas, galvanisch glans verzinkt, maaswijdte 100 x 50 mm. 3 Hoogtes en 3 breedtes, geschikt voor verschillende wagentypes en afmetingen.

Kenmerk:

laadvlak lengte (mm): 1250
Totale hoogte (mm): 1825
Wenk: voor Laadvlak 1250 x 610 mm
Totale hoogte (mm): 1825