Cloison pour chariot préparateur de cde

Réf.: 28RW32
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Référence article 28RW32
EAN / GTIN 4017976328324
Réf. fabricant 28RW32
Article hors catalogue L90080 1232
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Grand côté à boulonner. Treillis soudé et galvanisé, Mailles de 100 x 50 mm. L x l : 1250 x 610 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur de surface utile (mm): 1250
  • Hauteur totale (mm): 1825
  • Remarques: par zone de chargement 1250 x 610 mm
  • Hauteur totale (mm): 1825