Drzwi dwuskrzydłowe do wózka do kompletacji

Nr art.: 28FT22
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 28FT22
EAN / GTIN 4017976328645
Numer producenta 28FT22
Numer L L90080 1364
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Siatka druciana ocynkowana galwanicznie na połysk, rozmiar oczek 100 x 50 mm. Zawiasy do przykręcania. Skrzydło drzwi można złożyć o 180° do korpusu wózka. Po 2 zamki z pałąkiem, zamykane na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).

Cecha szcz.:

  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1250
  • Całkowita wysokość (mm): 1625
  • Wskazówka: do powierzchni ładunkowej 1250 x 610 mm