• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Puerta doble ala para carro de pedidos

Número de artículo: 28FT22

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 28FT22
EAN / GTIN 4017976328645
Número del fabricante 28FT22
Número L L90080 1364
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Malla de alambre galvanizado, tamaño de la malla 100 x 50 mm. Las bisagras se pueden atornillar. Hoja de la puerta batiente 180° contra el cuerpo del carro. 2 cerrojos de alambre cada uno, que se pueden cerrar con candado (no incluidos).

Característica:

  • Longitud de la superficie útil (mm): 1250
  • Altura total (mm): 1625
  • Nota: para zona de carga 1250 x 610 mm