Double-portes battantes

Réf.: 28FT22
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 28FT22
EAN / GTIN 4017976328645
Réf. fabricant 28FT22
Article hors catalogue L90080 1364
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Double-portes battantes. Treillis galvanisé, maille de 100 x 50 mm, charnières à boulonner, la porte peut se rabattre à 180° vers le corps du chariot, 2 loquets en fil zingué verrouillables par cadenas (Cadenas non fourni).

Caractéristique(s):

  • Longueur de surface utile (mm): 1250
  • Hauteur totale (mm): 1625
  • Remarques: par zone de chargement 1250 x 610 mm