Ușă cu aripă dublă pentru cărucior de preluare a comenzilor

Cod articol.: 28FT22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 28FT22
EAN / GTIN 4017976328645
Număr producător 28FT22
L-Număr L90080 1364
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Plasă de sârmă galvanizată, dimensiunea ochiului de plasă 100 x 50 mm. Balamalele pot fi înșurubate. Aripile ușilor pot fi articulate la 180° față de corpul căruciorului. Fiecare cu 2 încuietori de sârmă, care se pot bloca cu ajutorul unui lacăt (nu este inclus în livrare).

Caracteristică:

  • Lungimea zonei utilizabile (mm): 1250
  • Înălțime totală (mm): 1625
  • Notă: pentru suprafața de încărcare 1250 x 610 mm