• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Additional shelf

Nr art.: 2897
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 2897
EAN / GTIN 4017976491431
Numer producenta 2897
Numer L L90090 100553
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

  • accessories

Opis:

  • Additional shelf for assembly trolleys 2895 , 2896.
  • Shelves made of special wood material boards, surface beech grain.

Cecha szcz.:

    • Total load capacity (kg): 80
    • Length of usable platform (mm): 1280
    • Width of usable platform (mm): 658
    • Total length (mm): 1370
    • Total width (mm): 661
    • Total height (mm): 72