• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Dodatna polica

Št. art.: 2897
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 2897
EAN/GTIN 4017976491431
Številka proizvajalca 2897
L-število L90090 100553
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

  • Dodatna oprema

Opis:

  • Dodatna polica za montažne vozičke 2895 , 2896 izdelana iz lesene plošče, obdelava bukve.

Lastnosti:

    • Skupna nosilnost (kg): 80
    • Dolžina police (mm): 1280
    • Širina območja nalaganja (mm): 658
    • Skupna dolžina (mm): 1370
    • Celotna širina (mm): 661
    • Skupna višina (mm): 72