• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Ekstra hylde

Art.-nr.: 2897

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 2897
EAN/GTIN 4017976491431
Producentnummer 2897
L-nummer L90090 100553
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Tilbehør

Beskrivelse:

  • Ekstra hylde til montagevogne 2895 , 2896 lavet af træbaseret plade, bøg finish.

Egenskab:

    • Samlet belastningskapacitet (kg): 80
    • Hyldens længde (mm): 1280
    • Bredde på læsseområde (mm): 658
    • Samlet længde (mm): 1370
    • Samlet bredde (mm): 661
    • Samlet højde (mm): 72