• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zusatzboden

Artikel-Nr.: 2897
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 2897
EAN / GTIN 4017976491431
Herstellernummer 2897
L-Nummer L90090 100553
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ejecución:

  • equipo

Descripción:

  • Estante adicional .
  • Panel derivado de madera, superficie de haya.

Característica:

    • Capacidad total de carga (kg): 80
    • Longitud de la superficie útil (mm): 1280
    • Ancho de la superficie útil (mm): 658
    • Longitud total (mm): 1370
    • Ancho total (mm): 661
    • Altura total (mm): 72