Uchwyt narzędziowy z interfejsem CAMFIX zgodnym z normą ISO 26623-1 dla adapterów do rowkowania, odcinania, toczenia i napawania

Nr art.: 2890322
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2890322
EAN / GTIN 7291075188462
Numer producenta 2890322
Numer L L23920 1535

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, długość wspornika (LPR): 46,5 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 22,1 mm
  • Długość całkowita (OAL) 70,5 mm
  • Długość wspornika (LPR) 46,5 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40